カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)
- モノタロウ(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(3)
- Dell Technologies(3)
- StarTech.com(2)
- NEC三菱(1)
- EPSON(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- 共立電子産業(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Thermal Grizzly(1)
- MouseComputer(1)
- SPARKLE(スパークル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a2000 nvidia」の検索結果

内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥999,800税込¥1,099,7801台当日出荷このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280