パソコン/周辺機器 (2) ブランド: Western Digital(ウエスタンデジタル)すべて解除
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 質量(kg) 0.72 サイズ 3.5-Inch 高さ(mm) 26.1 インターフェース SATA 6 Gb/s 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 256 コネクタ SATA 互換性 マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃) (運用)0~65、(非稼働)-40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ IronWolf Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
IronWolf Proは、商用NASおよびエンタープライズNAS専用に設計されています。マルチベイのマルチユーザー環境で常時使える高剛性と耐久性を備え、拡張性に優れた性能を発揮します。
仕様 Rescueサービス:3年、ヘリウム・シールド・ドライブ設計:空気、作業負荷率制限 (WRL):550、対応ドライブ・ベイ数:無制限、記録技術:CMR、年間通電時間 (24×7):8760 サイズ 3.5インチ 番号 標準モデル:ST8000NT001 機能 回転振動 (RV) センサー対応 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 インターフェイス SATA 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(TB) 8 MTBF平均故障間隔(h) 2000000