PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280質量(g)6.4温度範囲(℃)-55~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38商品番号WDS200T3B0BインターフェースSATA 6Gb/s保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性Windows 11, Windows 10耐久性(TBW)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco容量(TB)2動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)シーケンシャル:560書込速度(MB/s)シーケンシャル:520