内蔵型SSD (4) ブランド: Western Digital(ウエスタンデジタル)すべて解除
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様 (フォームファクタ―) 2.5インチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100.2×69.85×7 インターフェース SATA III 読取速度(MB/s) 560 書込速度(MB/s) 530
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g) 34.6 インターフェース SATA3 SATA 6Gb/s RoHS指令(10物質対応) 対応
内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。
今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。
超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。
PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
質量(g) 5.8 インターフェース PCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間 5年 互換性 PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応) 対応
内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル) 10日以内出荷
このM.2 2230 SSDには、PCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、
MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。
また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様 Random Read:460K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230 付属品 WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD 質量(g) 2.8 温度範囲(℃) 非動作時:-40~85-(40°F to 185°F) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 29.97×22.1×2.29 商品番号 WDS500G3X0G インターフェース PCIe Gen4 x4 保証期間 5年間の製品保証 コネクタ M.2 互換性 ・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降 耐久性 (TBW)300 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~85(32°F to 185°F) 容量(GB) 500 読取速度(MB/s) シーケンシャル:最大 5000 書込速度(MB/s) シーケンシャル:最大4000