カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • 内蔵HDD3.5(17)
絞り込み
ブランド
  • SEAGATE(シーゲイト)
  • エレコム(1)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • SIEMENS(8)
  • StarTech.com(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • BMW(2)
  • SPARKFUN(2)
  • AOTECH(2)
ストレージ容量
  • 1TB(2)
  • 2TB(3)
  • 3TB(1)
  • 4TB(3)
  • 6TB(6)
  • 8TB(2)
  • 10TB(1)
  • 12TB(3)
  • 16TB(2)
  • 18TB(1)
  • 20TB(2)
  • 24TB(1)
サイズ
  • 3.5インチ(16)
インターフェイス
  • SAS(4)
  • SATA(14)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(5)
  • 7200(11)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256(14)
  • 512(1)
256・512
高さ(mm)
  • 20.2(1)
  • 26.1(2)
  • 26.11(2)
20.2・26.1・26.11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seagate」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向けSEAGATE(シーゲイト)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000SEAGATE(シーゲイト)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)10サイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256容量10TB保証期間3年
内蔵ハードディスク 3.5インチ Barracuda SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ BarracudaSEAGATE(シーゲイト)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
SEAGATE BARRACUDA シリーズ 驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間2年インターフェイスSATA
Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001 SEAGATE(シーゲイト)Seagate SkyhawkAI 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵ハードディスク RVセンサー搭載 5年保証ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 ST8000VE001SEAGATE(シーゲイト)
72,980税込80,278
1個
欠品中
AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用 SEAGATE(シーゲイト)Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用SEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1個
欠品中
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA
GameDrive External SSD External Drive USB 3.0 SEAGATE(シーゲイト)GameDrive External SSD External Drive USB 3.0SEAGATE(シーゲイト)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。洗練されたスタイリッシュなデザイン。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります
インターフェースUSB 3.0
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA) SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
GameDrive External HDD External Drive USB 3.0 2TB SEAGATE(シーゲイト)GameDrive External HDD External Drive USB 3.0 2TBSEAGATE(シーゲイト)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
PlayStationの公式ライセンス外付けHDD。PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります。
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002SEAGATE(シーゲイト)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
Exos X20 HDD(Helium)3.5inch SATA 6Gb/s 18TB 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos X20 HDD(Helium)3.5inch SATA 6Gb/s 18TB 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
88,980税込97,878
1個
欠品中
最高のラック・スペース効率で最大のストレージ容量を実現。
サイズ3.5inchキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSATA記憶容量(TB)18
SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
51,980税込57,178
1個
欠品中
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサーSEAGATE(シーゲイト)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24SEAGATE(シーゲイト)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10SEAGATE(シーゲイト)
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ IronwolfSEAGATE(シーゲイト)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。 さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。
用途1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド幅(mm)101.85サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11奥行(mm)146.99キャッシュメモリ(MB)256保証期間3年
FireCuda HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 8TB 7200RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)FireCuda HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 8TB 7200RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
標準的なハードディスク・ドライブよりも優れた性能を提供しながら、ハードディスク・ドライブ・ソリューションならではの大容量オプションも提供します。
サイズ3.5inchインターフェイスSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512NSEAGATE(シーゲイト)
29,980税込32,978
1個
62日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 2TB 7200RPM 256MB 512N。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS容量(TB)2
Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KN SEAGATE(シーゲイト)Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s 7200RPM 256MB 512E/4KNSEAGATE(シーゲイト)
35,980税込39,578
1個
121日以内出荷
大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。Exos 7E10 HDD 3.5inch SAS 12Gb/s。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS
内蔵HDD3.5カテゴリ