カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- スリーボンド(1)
- サンプラテック(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- CKD(2)
- KANA(片山チエン)(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PROST's(2)
- RK TAKASAGO CHAIN(3)
- SMC(24)
- イメージニクス(15)
- スズキ(5)
- タンガロイ(1)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(3)
- ニッサン(1)
- ハリケーン(1)
- ユニオンツール(2)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2082c」の検索結果

QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)
QNAP¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):610G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbpsポート数8スイッチ160Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A