QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)
QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。
- 仕様
- ●10GbE BASE-T (RJ45):6、10G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2※10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbps
- ポート数
- 8
- スイッチ
- 160Gbps
- 接続方式
- ギガビット
- 最大消費電力(W)
- 36
- 入力電源
- DC
- 電源供給方式
- ACアダプター
- インターフェイス
- 管理:Web
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- 12V/3A
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ






























