カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- 三ツ星ベルト(22)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SMC(2)
- ニッセイ(2)
- TDK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「32K25T」の検索結果
特価

QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ
QNAP¥369,800税込¥406,7801台17日以内出荷QSW-M5216-1Tは、1つの10GbENBASE-Tポートを備えた16ポート25GbESFP28ファイバーマネージドスイッチです。 QSW-M5216-1Tは、ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェイスを介してレイヤー2スイッチングとネットワーク管理をサポートし、IT以外の専門家でも使用できるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。 QSW-M5216-1Tは、超高速の25GbE速度と820Gbpsのバックボーンスイッチング容量を提供し、サーバールーム内の25GサーバーおよびNASにアップリンクするコアスイッチとして、または25G / 10Gスイッチに接続して高速ストレージやビデオを高速化するコアスイッチとして機能します。編集、仮想化、およびAIアプリケーション。 QSW-M5216-1Tは、手頃な価格で高い互換性を実現する柔軟なネットワークインターフェイスを提供し、既存のネットワークインフラストラクチャに統合することで、中小企業が超高速バックボーンネットワークに迅速にアップグレードできるようにします。仕様●10GbE BASE-T(RJ45):1●25GbE SFP28:16●MACアドレステーブル:32K●スイッチング容量:820Gbps●ノンブロッキングスループットの合計:410Gbps●ポートの数:17●管理タイプ:Web管理●管理ポート:1×1GbE RJ45電源内部電源ユニット最大消費電力(W)32.602入力電源ACRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz