曜日別特売

QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ

QNAP 超高速25GbEファイバーマネージドスイッチ - QNAP

QSW-M5216-1Tは、1つの10GbENBASE-Tポートを備えた16ポート25GbESFP28ファイバーマネージドスイッチです。 QSW-M5216-1Tは、ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェイスを介してレイヤー2スイッチングとネットワーク管理をサポートし、IT以外の専門家でも使用できるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。 QSW-M5216-1Tは、超高速の25GbE速度と820Gbpsのバックボーンスイッチング容量を提供し、サーバールーム内の25GサーバーおよびNASにアップリンクするコアスイッチとして、または25G / 10Gスイッチに接続して高速ストレージやビデオを高速化するコアスイッチとして機能します。編集、仮想化、およびAIアプリケーション。 QSW-M5216-1Tは、手頃な価格で高い互換性を実現する柔軟なネットワークインターフェイスを提供し、既存のネットワークインフラストラクチャに統合することで、中小企業が超高速バックボーンネットワークに迅速にアップグレードできるようにします。

仕様
●10GbE BASE-T(RJ45):1●25GbE SFP28:16●MACアドレステーブル:32K●スイッチング容量:820Gbps●ノンブロッキングスループットの合計:410Gbps●ポートの数:17●管理タイプ:Web管理●管理ポート:1×1GbE RJ45
電源
内部電源ユニット
最大消費電力(W)
32.602
入力電源
AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
100-240VAC、50/60 Hz
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431795QSW-M5216-1T
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする