カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • Amazon(2)
  • Beat-Sonic(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • j5 create(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エレコム(5)
  • カシムラ(3)
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • ブロードウォッチ(3)
  • プリンストン(2)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • ラムマウント(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amazon fire」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS-233 ミドル Eモデル QNAP

    TS-233 ミドル Eモデル

    QNAP
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    翌日出荷
    TS-233によって、ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセス、共有、同期を活用してください。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。 。コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードディスクにまで及びます。ユーザーはドライバーなしで取り付け可能です。 。ARMCortex-A55 クアッドコア 2 GHz プロセッサー搭載、2 GB RAM内蔵、1つのGigabit LANポートを内蔵し、SATA 6Gb/s ハードドライブを2台サポートする TS-233 は、各種ホームおよびビジネスNASアプリケーションを実行する際に、信頼性の高い読み書き性能を提供します。TS-233は、フルNASボリュームおよび共有フォルダーを対象としたAES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。 。NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサーを内蔵したTS-233は、QNAP AI Core (画像認識用のAIエンジン)の 性能を強化、高速な顔認識や物体認識を実現します。 。TS-233には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。 。スナップショットは高度なバックアップ方法で、通常はハイエンドのビジネスNASに限られています。QNAPは、TS-233を含む全てのNASにスナップショットを標準装備しています。スナップショットは、システムの現在の状態を記録し、いつでも元の状態に戻すことができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく役立ちます。 。TS-233はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。TS-233からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。 。様々なデバイスからファイルに簡単にアクセスしたり、友人や同僚のデバイスとファイルを瞬時に同期したり、特定のファイルをすばやく見つけたり、ドキュメントやメディアファイルを自動的に整理したりすることができます。また、TS-233の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-233は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。 。Dockerに興味を持つ人や、趣味で開発をしている人にとって、TS-233 の Container Stationは、LXDとDockerの軽量な仮想化テクノロジーを統合し、あらゆる種類の自己完結型アプリケーションを実行することを可能にします。人気のアプリケーションや完全に構成されたアプリケーションなど、内蔵のDocker Hubからアプリケーションをダウンロードし、ワンクリックでデプロイできます。スマートホームからマルチメディアアプリケーションまで、創造性を発揮し、コンテナ型アプリケーションを実現できます。Container Stationに加え、多くのアプリ (バックアップ/同期ツール、コンテンツ管理、コミュニケーション、ダウンロード、エンターテインメント) がApp Centerから入手可能です。オンデマンドで簡単にクリックしてインストールすることで、お持ちの TS-233の機能をさらに拡張できます。
    付属品LANケーブルx 1、電源ケーブル x 1、3.5インチドライブ用ネジ x 8、2.5インチドライブ用ネジ x 6、ACアダプターx 1、クイックインストレーションガイド質量(kg)1.95消費電力(W)10.81端子形状【LAN】SFP+/RJ-45対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)、【USB】1 x USB 3.2 Gen.12 x USB 2.0、【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/sメモリー標準 2 GB、拡張不可動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processorアーキテクチャー : 64ビットARM電源タイプ電源内蔵端子数【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)対応ブラウザApple SafariGoogle ChromeMicrosoft Edge Mozilla Firefox対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)