カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(140)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- エレコム(2)
- タンベルグデータ(1)
- メディアカバーマーケット(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「io data hdd」の検索結果
特価

QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用
QNAP¥22,980税込¥25,2781台17日以内出荷QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138.2 × 101.6 × 25.9インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応