カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- サンワサプライ(6)
- ATEN(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ラトックシステム(2)
- サンワダイレクト(2)
- オリエンタルモーター(1)
- オリンパス(1)
- NETGEAR(1)
- FTDI Chip(1)
- Verbatim(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mac-d02」の検索結果

QNAP USB 3.2 Gen 2 Type-C大容量JBODストレージエンクロージャー
QNAP¥149,800税込¥164,7801台17日以内出荷TL-D800C JBODストレージエンクロージャーでは、QNAP NASとコンピューター(WindowsとMacに対応)をバックアップして拡張することができます。TL-D800Cは、USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)Type-C接続とともに3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを8つ採用し、高速かつスムーズな拡張ソリューションを提供します。仕様●LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:タワー質量(kg)(正味)8.13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188.2 × 329.3 × 281.4相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x USB 3.2 Gen 2 Type-CRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)8.4ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット250W PSU、100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ