カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- ニチフ(2)
- DST(大同端子製造)(1)
- ユーボン(1)
- 三菱マテリアル(2)
- 水本機械製作所(3)
- SMC(2)
- 小野測器(2)
- エスコ(1)
- 第一計器(1)
- Goodyear(1)
- マイクロソフト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「r3.5-4s」の検索結果
特価

QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー
QNAP¥159,800税込¥175,7801台17日以内出荷TL-R400Sラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R400Sは4個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。その奥行きが浅いラックデザインは、コンパクトラックへのTL-R400Sの取り付け、大量の配線エリアへの取り付けに最適です。TL-R400SにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用てエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。仕様●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:1U ショートデプスラックマウント質量(kg)(正味)4.92寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.9 × 438.9 × 291.1相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブインターフェイスホスト:1 x SFF-8088RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40(32°F - 104°F)総質量(kg)5.77ドライブベイ4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s電源ユニット100W PSU, 100 - 240Vボタン仕様電源スイッチ
QNAP 10GbE対応ZFSストレージ
QNAP¥1,498,000税込¥1,647,8001台17日以内出荷2UラックマウントTS-h1886XU-RP R2は、12個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイ、6つの2.5インチSATA 6Gb/s SSDスロットを装備して10GbEと4つの2.5GbE接続性能に対応し、さらに最大128 GBの DDR4エラーコレクティングコード(ECC)を備えたIntel Xeon D-1622クアッドコアプロセッサを搭載しています。ZFSベースのQuTS hero オペレーティングシステム上で稼働する TS-h1886XU-RP R2 は、高信頼性を備えたサーバー級のパフォーマンスを実現します。重要業務のファイルサーバー、仮想化サーバー、共同ビデオ編集、効率的なデータバックアップとリカバリアプリケーションなど、どのような用途にも最適な3年保証付きTS-h1886XU-RP R2は、高パフォーマンスで費用対効果の良いNASソリューションを提供します。仕様●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー128 GB (4×32 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR4 ECC、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Xeon D-1622プロセッサー(6M キャッシュ、2.60 GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ2.5 インチベイ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイフロント:12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s後部:6×2.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s