QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー

QNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAPQNAP 高パフォーマンスの奥行きの浅いラックマウントSATA 6GB/s JBODストレージエンクロージャー - QNAP

TL-R400Sラックマウント JBODストレージエンクロージャーは、QNAP NAS、Windows、Ubuntuコンピューターとサーバーをバックアップして拡張することができます。TL-R400Sは4個の3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイを採用しています。その奥行きが浅いラックデザインは、コンパクトラックへのTL-R400Sの取り付け、大量の配線エリアへの取り付けに最適です。TL-R400SにはSFF-8088(またはSFF-8644)ケーブルを使用てエンクロージャーを接続するためのQXP PCIeカードが付属しています。これは、スムーズなストレージとバックアップタスクを行うための信頼できる読み書きパフォーマンスを提供します。

互換性
ドライブ:3.5インチベイ:
3.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/sハードドライブ
2.5インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s ソリッドステートハードドライブ
仕様
●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、リンク、ファンエラー●フォームファクター:1U ショートデプスラックマウント
質量(kg)
(正味)4.92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.9 × 438.9 × 291.1
相対湿度
5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
インターフェイス
ホスト:1 x SFF-8088
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 - 40(32°F - 104°F)
総質量(kg)
5.77
ドライブベイ
4×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
電源ユニット
100W PSU, 100 - 240V
ボタン仕様
電源スイッチ
内容量
1台
注意
※本体にはHDD、SSDなどのストレージは付属しておりません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※製品不具合はメーカーサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。
※03-6633-3336
※通常受付時間: 午前 9時30分~12時00分 / 午後13時00分~16時30分(土日祝日/メーカー指定日は除く)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79432075TL-R400S
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする