カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • イメージニクス(15)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ELPA(2)
  • CKD(2)
  • SANDVIK(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 日東工器(1)
  • NOK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 篠原電機(1)
  • ワルター(1)
  • NETGEAR(1)
  • NORGREN(1)
  • ALPSystems(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t2-g45」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター QNAP

    QNAP 次世代のWi-Fi 6デュアルポート10GbE SD-WANルーター

    QNAP
    65,980税込72,578
    1台
    17日以内出荷
    リモートワークの新しい標準を受け入れるために、企業は複数の場所のユーザーによって素早くアクセスできるリモートVPNと、有線およびワイヤレス接続をカバーする高速構内ソリューションの両方を展開する必要があります。QHora-301Wは、高速Wi-Fi 6と10GbE接続をサポートしています。また、エンタープライズグレードのSD-WAN VPNを提供し、クラウドを介したマルチサイトVPN展開を可能にしています。お手頃価格のQHora-301Wは、次世代のネットワークを構築するための強固な基盤となっています。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):2×10GBASE-T(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)●1GbE (RJ45):4●USB 3.2 Gen 1ポート:2●イーサネットポートの数:6寸法(mm)250×180×48電源(V)12 DC消費電力(W)24メモリー1GBフラッシュ4GB eMMC使用CPUQualcomm IPQ8072A Hawkeye2クアッドコア2.2GHz64ビットCPUアンテナ8つの内部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様電源、WPS、リセット
  • QNAP  6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+  / RJ45アンマネージド・スイッチ) QNAP

    QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)

    QNAP
    89,980税込98,978
    1台
    17日以内出荷
    QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):610G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbpsポート数8スイッチ160Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A