カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- モノタロウ(1)
- climbing(クライミング)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NTツール(1)
- RIDING SPOT(1)
- S&K(三興製作所)(2)
- SMC(2)
- TOTO(8)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ジェーシーエム(1)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
- ニシキ工業(9)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 光(1)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- 日東工業(1)
- 星三製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts126」の検索結果

QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s