カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- ウェルコムデザイン(16)
- BUFFALO(バッファロー)(15)
- アイリスオーヤマ(4)
- unitech(4)
- brother(ブラザー)(2)
- StarTech.com(2)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- 富士通(1)
- Jabra(1)
- K-excellent(1)
- ケー エクセレント(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wi-02r」の検索結果

QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ
QNAP¥28,980税込¥31,8781台17日以内出荷4つの2.5GbEポートと2つの10GbEポートを備えたQNAP の QSW-2104-2T-R2 アンマネージドスイッチは、手頃な価格で安定した高速ネットワークへアップグレードできます。Wi-Fi 6/6E/7 とシームレスに統合され、最適なワイヤレスネットワークパフォーマンスを実現する QSW-2104-2T-R2 は、オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速データ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-2104-2T-R2 は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):10G/5G/2.5G/1G/100M●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps材質金属(メタル)ポート数6スイッチ60Gbps最大消費電力(W)18入力電源DC電源供給方式ACアダプターマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/1.5A