QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ
4つの2.5GbEポートと2つの10GbEポートを備えたQNAP の QSW-2104-2T-R2 アンマネージドスイッチは、手頃な価格で安定した高速ネットワークへアップグレードできます。Wi-Fi 6/6E/7 とシームレスに統合され、最適なワイヤレスネットワークパフォーマンスを実現する QSW-2104-2T-R2 は、オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速データ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-2104-2T-R2 は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。
- 仕様
- ●10GbE BASE-T (RJ45):10G/5G/2.5G/1G/100M●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps
- 材質
- 金属(メタル)
- ポート数
- 6
- スイッチ
- 60Gbps
- 最大消費電力(W)
- 18
- 入力電源
- DC
- 電源供給方式
- ACアダプター
- マグネット
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- 12V/1.5A
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ


























