絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDスタンド型ライト タイカツ充電式LEDスタンド型ライトタイカツ
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3
LED万能ライト 替球 タイカツLED万能ライト 替球タイカツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光色昼光色寸法(mm)Φ60×108質量(g)73平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度
蛍光万能ライト タイカツ蛍光万能ライトタイカツ
1,998税込2,198
1台
当日出荷
連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
2PNCT延長コード タイカツ2PNCT延長コードタイカツ
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
寒冷地適応型。 EPゴム使用でとてもやわらかです。 最大1500Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10電線仕様-種別2PNCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25許容温度(℃)電線/-20~90
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
商品タイプ3ッ口 20M ピンク 角型BOX
万能キャッチライト 200W タイカツ万能キャッチライト 200Wタイカツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。
用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。材質本体:プラスチック ガード:金属電源(V)単相100電源コード(m)5ワット数200W
投光器用側面カバー タイカツ投光器用側面カバータイカツ
729税込802
1個
4日以内出荷
万能ライト タイカツ万能ライトタイカツ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途屋内用定格消費電力(W)200電球の種類耐震球使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品耐震球定格電圧(V)100芯数2
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
取替コード タイカツ取替コードタイカツ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
コンセント個数無し
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)タイカツ
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
水銀灯投光器 タイカツ水銀灯投光器タイカツ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
全閉式工場扇45cm タイカツ全閉式工場扇45cmタイカツ
16,780税込18,458
1台
3日以内出荷
ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型材質(羽根)プラスチックサーマルプロテクター
LED投光器 タイカツLED投光器タイカツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨