カテゴリ

  • 電動工具(5)
    • 延長コード(5)
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(21)
  • 富士電線工業(6)
  • 倉茂電工(40)
  • エーモン(30)
  • 品川電線(10)
  • 三ツ星(6)
  • 大電(4)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(16)
  • 矢崎総業(10)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(334)
  • エスコ(331)
  • SMC(167)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(164)
  • SIGNET(シグネット)(73)
  • マリンテック(59)
  • KTC(54)
  • FPC(38)
  • SAMTEC(36)
長さ(m)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0sq」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
ソフト防水補助コード 10m タイカツソフト防水補助コード 10mタイカツ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水
配線コード 2.0sq特集