カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(1)
ブランド
  • タイカツ
  • 富士電線工業(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 正和電工(4)
  • 三ツ星(4)
  • 倉茂電工(4)
  • 川崎電線(16)
  • エスネット(3)
  • エスコ(50)
  • ELPA(3)
  • オジデン(大阪自動電機)(34)
  • アズビル金門(18)
  • サンワサプライ(12)
  • SK11(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • ブロードウォッチ(9)
  • 日動工業(7)
  • オーナンバ(6)
  • 長岡特殊電線(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF 2芯」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)タイカツ
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
取替コード タイカツ取替コードタイカツ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
コンセント個数無し
vctf 0.75 4芯特集