カテゴリ

  • 照明(4)
    • LED電球(2)
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(4)
  • アイリスオーヤマ(35)
  • オーム電機(131)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • ELPA(27)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 東芝ライテック(42)
  • EARTH MAN(3)
  • キシマ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • ODELIC(オーデリック)(253)
  • コイズミ(小泉成器)(126)
  • 東京メタル(91)
  • エスコ(36)
  • 山田照明(36)
  • 日動工業(26)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(26)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(18)
口金
  • E26(2)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 2000~3000未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
光色
  • 光色昼光色(2)
昼光色
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~240(1)
100・100~240
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
LED万能ライト 7W タイカツLED万能ライト 7Wタイカツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)640定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
LED万能ライト 替球 タイカツLED万能ライト 替球タイカツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光色昼光色寸法(mm)Φ60×108質量(g)73平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)光色昼光色付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度
e26 led 電球 200w特集