LED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水