カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
「tk-cl070」の検索結果
特価

LED万能ライト 7W
タイカツ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)色昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7全光束(Lm)570±50定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯電源タイプ電源コード式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240使用場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命