カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 農業機械(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-27」の検索結果

188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオフュージョン フラットプレート SW27cm ラックポーセレン

    ネオフュージョン フラットプレート SW27cm

    ラックポーセレン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
    色スノーホワイト直径(Φmm)267高さ(mm)27
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    ¥6,998税込¥7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全
    ブラック
    ホワイト

    静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
  • カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応 BenQ(ベンキュー)

    カラーマネジメント液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x2、DisplayPort x1、USB Type-C(90W給電)x1/ダークグレー/スピーカーなし/ハードウェアキャリブレーション対応

    BenQ(ベンキュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    SW272QN|27インチ WQHD 写真・動画編集向け
    寸法(mm)ファン(フロント):140×140×厚さ25ピッチ(mm)画像:0.233表面処理Nano Matte Black (ノングレア)コントラスト比1000:1表示色約10.7億色解像度2560×1440応答速度GtG 5ms入力端子【映像】USB-C(90W給電)×1、HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1密度109ppi色(本体)ダークグレーUSBポート数(映像入出力端子以外)USB-A (USB3.1・Downstream)×2、USB-B (Upstream)×1 SDカードスロットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • ケーブルグランドソケットレンチ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ケーブルグランドソケットレンチ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。 大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。 引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。 クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用レンチ ヒルトライン

    専用レンチ

    ヒルトライン
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303
  • オートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズ アクションジャパン

    オートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズ

    アクションジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)色ホワイト
  • キャッツアイ 石井マーク

    キャッツアイ

    石井マーク
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
    材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 QL-15S-NVシリーズ ミドリ安全
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 QL-15S-NVシリーズ

    ミドリ安全
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
    規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    ¥491税込¥540
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    省スペースタイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット WIZ'A

    ソケットレンチセット

    WIZ'A
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車・バイク・自転車などの整備や、機械や家具などの組み立てに付属品収納ケース/小物ケース(収納ケース内)材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂色ブラック/シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約71×320×250
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質鉄
  • 不織布A4手提げバッグ 三和[店舗什器・備品]
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト
    +1

    不織布A4手提げバッグ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    A4サイズがピッタリ!幅広い用途に適用!
    材質不織布70g/m2寸法(mm)270×350サイズA4持ち手寸法(mm)25×330
  • 不織布A4手提げバッグ 三和[店舗什器・備品]
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト
    +1

    不織布A4手提げバッグ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(50枚×10袋)
    翌々日出荷
    A4サイズがピッタリ!幅広い用途に適用!
    材質不織布70(g/m2)寸法(mm)270×350、持ち手:25×330サイズA4
  • メディカル作業靴 CSS-308静電 ミドリ安全

    メディカル作業靴 CSS-308静電

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
    用途看護師、介護士形状ローカット色ホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 ミドリ安全
    ホワイト
    レッド
    ブルー
    ブラック

    静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電

    ミドリ安全
    ¥15,980税込¥17,578
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
    材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection Festo

    圧力スイッチ Festo, G1/4 process connection

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムライ 騎馬侍 替刃 神沢精工

    サムライ 騎馬侍 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    翌々日出荷
    種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • サムライ 騎馬侍 本体 神沢精工

    サムライ 騎馬侍 本体

    神沢精工
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    翌々日出荷
    太い枝から細い枝まで一刀のもとに。 三段刃で効率アップ。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • シューズ PA9650S ゴールドウイン

    シューズ PA9650S

    ゴールドウイン
    ¥12,980税込¥14,278
    1足
    当日出荷から11日以内出荷
    耐塵性に加え、優れたオートクレーブ滅菌耐久性を実現しました。クリーンルーム用ブーツ
    仕様オートクレーブ対応材質アウトソール/耐熱合成ゴム、布地/プリータ(R)CFA色ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100(目安)機能防塵性、オートクレーブ滅菌耐久性RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • トップチェーン スプロケット 椿本チエイン

    トップチェーン スプロケット

    椿本チエイン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 不織布A4手提げバッグ 1ケース 500枚入 SW2735シリーズ 三和[店舗什器・備品]

    不織布A4手提げバッグ 1ケース 500枚入 SW2735シリーズ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(500枚)
    6日以内出荷
    A4サイズがピッタリ入ります、幅広い用途でご使用いただけます
  • ヘアアイロン  VSW-2701/PJ ヴィダルサスーン

    ヘアアイロン VSW-2701/PJ

    ヴィダルサスーン
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    6日以内出荷
    アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。
    付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ質量(g)約313(25mmパイプ装着時)電源(V)AC100-240消費電力(W)46-73温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
  • メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥5,998税込¥6,598
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥5,398税込¥5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥5,398税込¥5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • ACシューズ PA9680S ゴールドウイン

    ACシューズ PA9680S

    ゴールドウイン
    ¥7,898税込¥8,688
    1足
    6日以内出荷から8日以内出荷
    特殊耐熱ゴム素材を使用したシューズです。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。
    仕様シューズ型特殊耐熱ゴム仕様材質特殊耐熱ゴム形状ローカット色ホワイト種類クリーンシューズグレード(目安)クラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応機能静電RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • (MB27)SW,BLOWER ミツビシ

    (MB27)SW,BLOWER

    ミツビシ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MR27)SW,WIPER & ミツビシ

    (MR27)SW,WIPER &

    ミツビシ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • (MR27)SW,COLUMN ミツビシ

    (MR27)SW,COLUMN

    ミツビシ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
  • メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥6,198税込¥6,818
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • (MR27)SW AS,WDO ミツビシ

    (MR27)SW AS,WDO

    ミツビシ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR27)SW AS,START ミツビシ

    (MR27)SW AS,START

    ミツビシ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (MR27)SW,T/SIG & ミツビシ

    (MR27)SW,T/SIG &

    ミツビシ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • (MR27)SW,RR FOG ミツビシ

    (MR27)SW,RR FOG

    ミツビシ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • (MR27)SW,W/SHLD W ミツビシ

    (MR27)SW,W/SHLD W

    ミツビシ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷