カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- JAPPY(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Showa(1)
- TRUSCO(1)
- アメリカン電機(1)
- カワイ電線(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電線工業(7)
- 日動工業(1)
「vct2.0sq×3c」の検索結果
特価

屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨