カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(136)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- モノタロウ(47)
- SMC(656)
- エスコ(399)
- 堀内機械(372)
- 日東工器(360)
- 長野計器(307)
- 旭計器工業(223)
- アズワン(177)
- テクノフレックス(170)
- RS PRO(126)
- ADVANTEC(116)
- ニューマシン(114)
- 第一計器(109)
- ベン(107)
- ヤマト産業(100)
- 麻場(96)
- 右下精器製造(91)
- NACHI(不二越)(83)
- アソー(80)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2mpa」の検索結果

リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥25,900~税込¥28,490~1台当日出荷から61日以内出荷質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥18,980税込¥20,8781台当日出荷広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
シャトル弁(ねじ接続形)
ダイキン工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から8日以内出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から3日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
03シリーズスタック弁 チェック弁
ダイキン工業¥22,980税込¥25,2781個ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
モーターポンプ
ダイキン工業¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から7日以内出荷Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。形式Mシリーズモータポンプ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から8日以内出荷03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁
ダイキン工業¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
絞り弁・チェック弁なし絞り弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
03シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥37,900~税込¥41,690~1個ほか当日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台当日出荷から翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801台当日出荷から翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
ピストンポンプ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781台当日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4ポンプ容量(cm3/rev)8配管接続方向サイドポート
02シリーズスタック形 Bポート絞り弁
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)
ダイキン工業¥349,800~税込¥384,780~1台当日出荷独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
ダイキン ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から61日以内出荷種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
ローターポンプ
ダイキン工業¥749,800税込¥824,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥749,800税込¥824,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥399,800税込¥439,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥399,800税込¥439,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
ローターポンプ
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台当日出荷電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4
手動操作弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から91日以内出荷仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)
ダイキン工業¥729,800~税込¥802,780~1台当日出荷から7日以内出荷好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)保護構造IP2X使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内外装色アイボリーホワイト保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度RoHS指令(10物質対応)対応供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24
ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
ピストンポンプ
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁