カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- 日立産機システム(15)
- 三菱電機(15)
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
- 油研工業(2)
- 神港精機(2)
- ニデックテクノモータ(2)
- 亀嶋鉄工所(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 富士電機(1)
- セムコーポレーション(1)
- 富士電機機器制御(1)
「3.7Kw4P」の検索結果

汎用油圧ユニット
ダイキン工業¥419,800税込¥461,7801台当日出荷制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自容量(L)(オイルタンク)60定格圧力(MPa)14最高使用圧力(MPa)21