カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ABB(1)
  • MANN-FILTER(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(5)
  • ホンダ(1)
  • 日東工器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700r-3p」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコリッチR ダイキン工業

    エコリッチR

    ダイキン工業
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    30日以内出荷
    省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応
    用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤湿度(%RH)85以下(結露なきこと)電源電圧(V)3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)保存温度(℃)-20~60デジタル出力[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch出力接点[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点使用周囲温度(℃)0~40使用作動油(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下防水保護等級IP44油温(℃)【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)デジタル入力[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch耐振動性能(m/s2)4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
油圧ユニットカテゴリ