「CM2」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1513種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番364-9644 質量(kg)2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5 形式ST形シャトル弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形 圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 形式Mシリーズモータポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無 使用作動油石油系作動油 電動機の極数4P 位置上(端子箱)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80
1個ほか
37,900 税込41,690
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25 吐出口径G1 1/4 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev)37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)12 バルブ種類圧力制御弁
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0901 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
489,800 税込538,780
当日出荷

接続方式ガスケット取付形 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力調整ねじ形 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 吐出口径G1
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番364-9873 質量(kg)8.9 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)7 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 吐出口径G3/4 配管接続方向サイドポート
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)25 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] 吐出口径G1 1/4
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートBポート バルブ種類方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
289,800 税込318,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 制御方式コンビネーション制御 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710] 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転) 吐出口径G1
1個
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ容量(cm3/rev)79.6 種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)28 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
1台ほか
399,800 税込439,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0871 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0863 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番457-0855 質量(kg)30 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)224×268.5×200 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)0.75 極数(P)4
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0898 質量(kg)73 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×367.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0910 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
489,800 税込538,780
当日出荷

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35] バルブ種類流量制御弁
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
RoHS
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5 形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用) 呼び径3/8 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] 制御ポートA・Bポート
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

ダイキン工業ピストンポンプ
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)23 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)25 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] 吐出口径G1
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc
  • vm2