カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- SMC(24)
- CKD(21)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KN村田産業(5)
- スーパーツール(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- MANN-FILTER(2)
- 三木プーリ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- IBS(1)
- ユタカ(Crown)(1)
- KSフィルター(1)
- VISHAY(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Otto(1)
- LEMFORDER(1)
- ブランドをもっと見る
「ab-2n」の検索結果
特価

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥41,980~税込¥46,178~1台10日以内出荷から40日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥41,100税込¥45,2101台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]