方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
DC電源用
仕様
デザイン番号:[呼び径]02(1/4)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
100
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
17.5[175]
内容量
1台
注意
※取付ボルトは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
全70種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
作動方式
スプール形式
70種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
記号
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490826KSO-G02-2CR-30-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥97,100
¥53,630
¥58,993(税込)
15日以内出荷
返品不可
03491052KSO-G02-91CB-30【スプール】スプリングセンタ形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[91]モデル表参照
¥83,400
¥45,120
¥49,632(税込)
40日以内出荷
返品不可
03491289KSO-G02-3CN-30-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[N]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥97,100
¥53,630
¥58,993(税込)
10日以内出荷
返品不可
03491481KSO-G02-2BT-30-EN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[T]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥74,300
¥41,390
¥45,529(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491517KSO-G02-20AC-30【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[C]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[20]モデル表参照
¥67,700
¥36,610
¥40,271(税込)
10日以内出荷
返品不可
03491657KSO-G02-4CB-30-NP【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
オープン
¥112,000
¥123,200(税込)
20日以内出荷
返品不可
03491797KSO-G02-2BE-30-E【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[E]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥80,000
¥43,800
¥48,180(税込)
15日以内出荷
返品不可
03491831KSO-G02-4CP-30-NP【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
オープン
¥128,000
¥140,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
03492032KSO-G02-2CT-30-N【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[T]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥97,100
¥53,630
¥58,993(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492120F-KSO-G02-4CQ-30【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照りん酸エステル系作動油[4]モデル表参照
¥142,000
¥78,400
¥86,240(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492759F-KSO-G02-2DR-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照りん酸エステル系作動油[2]モデル表参照
¥156,000
¥86,200
¥94,820(税込)
40日以内出荷
返品不可
03492890KSO-G02-20DD-30【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[20]モデル表参照
¥92,500
¥50,350
¥55,385(税込)
20日以内出荷
返品不可
03492978KSO-G02-2AR-30-H2【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[H2]モデル表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥72,800
¥40,540
¥44,594(税込)
10日以内出荷
返品不可
03493136KSO-G02-2AR-30-P【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[P]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥91,000
¥100,100(税込)
40日以内出荷
返品不可
03493267KSO-G02-3BM-30-3T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[3T]モデル表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥72,800
¥40,540
¥44,594(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493468KSO-G02-20CB-30【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[塗記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[20]モデル表参照
¥83,400
¥45,120
¥49,632(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493520F-KSO-G02-4CD-30【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照りん酸エステル系作動油[4]モデル表参照
¥125,000
¥68,100
¥74,910(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493581KSO-G02-2CU-30-CL【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[CL]オプション記号表参照、電圧記号:[U]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥132,000
¥73,100
¥80,410(税込)
100日以内出荷
返品不可
03493721KSO-G02-3AB-30-N【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥74,000
¥41,100
¥45,210(税込)
10日以内出荷
返品不可
03493922KSO-G02-3BQ-30-NP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥74,300
¥74,000
¥81,400(税込)
20日以内出荷
返品不可
03493958KSO-G02-44CP-30-L【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[L]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[44]モデル表参照
¥89,700
¥49,610
¥54,571(税込)
10日以内出荷
返品不可
03494062KSO-G02-4CM-30-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥87,500
¥47,350
¥52,085(税込)
10日以内出荷
返品不可
03494710KSO-G02-2BU-30-N【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[U]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥74,300
¥41,390
¥45,529(税込)
20日以内出荷
返品不可
03494746KSO-G02-3CP-30-CE【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[CE]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
¥102,000
¥56,700
¥62,370(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495042KSO-G02-8CP-30-NR【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[8]モデル表参照
¥104,000
¥57,600
¥63,360(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495087KSO-G02-2AB-30-P【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[P]オプション記号表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥74,000
¥81,400(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495112KSO-G02-4CS-30-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥97,100
¥53,630
¥58,993(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495139KSO-G02-2AP-30-C1【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥78,000
¥43,400
¥47,740(税込)
10日以内出荷
返品不可
03495182KSO-G02-2DK-30-CE【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[CE]オプション記号表参照、電圧記号:[K]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥104,000
¥59,500
¥65,450(税込)
15日以内出荷
返品不可
03495261KSO-G02-20BM-30-E【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[20]モデル表参照
¥67,700
¥36,610
¥40,271(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495367KSO-G02-4DC-30-N【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[N]オプション記号表参照、電圧記号:[C]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥97,000
¥52,600
¥57,860(税込)
40日以内出荷
返品不可
03495568F-KSO-G02-4CP-30【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照りん酸エステル系作動油[4]モデル表参照
¥142,000
¥78,400
¥86,240(税込)
20日以内出荷
返品不可
03495769KSO-G02-2BF-30-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[2T]モデル表参照、電圧記号:[F]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥80,000
¥43,800
¥48,180(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496067KSO-G02-2BP-30-NP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥81,000
¥89,100(税込)
35日以内出荷
返品不可
03496128KSO-G02-44CJ-30【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[J]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[44]モデル表参照
¥83,400
¥45,120
¥49,632(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496512KSO-G02-66CK-30【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[K]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[66]モデル表参照
¥83,400
¥45,120
¥49,632(税込)
20日以内出荷
返品不可
03496566KSO-G02-2BB-30-9T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、補助スプール形式:[9T]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥67,700
¥36,610
¥40,271(税込)
40日以内出荷
返品不可
03496819KSO-G02-3BQ-30-P【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[P]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[3]モデル表参照
オープン
¥92,000
¥101,200(税込)
20日以内出荷
返品不可
03496907KSO-G02-4CR-30-NP【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
オープン
¥132,000
¥145,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
03497117KSO-G02-2BK-30-C1【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[-]オプション記号表参照、補助スプール形式:[-]モデル表参照、電圧記号:[K]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥76,900
¥42,770
¥47,047(税込)
15日以内出荷
返品不可
03497686KSO-G02-4CQ-30-NP【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[4]モデル表参照
¥97,100
¥82,430
¥90,673(税込)
10日以内出荷
返品不可
03497747KSO-G02-2BB-30-NP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[B]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥74,000
¥66,200
¥72,820(税込)
20日以内出荷
返品不可
03497790KSO-G02-7CP-30-NR【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[NR]オプション記号表参照、電圧記号:[P]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[7]モデル表参照
¥104,000
¥57,600
¥63,360(税込)
10日以内出荷
返品不可
03498018KSO-G02-2BM-30-EN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥74,000
¥41,100
¥45,210(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498289KSO-G02-2DS-30-E【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[E]オプション記号表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥102,000
¥56,700
¥62,370(税込)
10日以内出荷
返品不可
03498316KSO-G02-2DR-30-NP【スプール】ノースプリング形(デテント付)35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥149,000
¥163,900(税込)
40日以内出荷
返品不可
03498341KSO-G02-2CM-30-EN【スプール】スプリングセンタ形35[350]オプション記号:[EN]オプション記号表参照、電圧記号:[M]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥87,500
¥47,350
¥52,085(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498368KSO-G02-2BD-30-P【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[P]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[D]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥79,000
¥86,900(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498612KSO-G02-2BR-30-NP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)35[350]オプション記号:[NP]オプション記号表参照、補助スプール形式:[無記号]モデル表参照、電圧記号:[R]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
オープン
¥75,000
¥82,500(税込)
20日以内出荷
返品不可
03498657KSO-G02-66CS-30【スプール】スプリングセンタ形25[250]オプション記号:[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照水・グリコール系作動油[66]モデル表参照
¥93,000
¥51,500
¥56,650(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする