カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
「bg-02pt-55」の検索結果
特価

システムスタック弁 圧力取出用ブロック
ダイキン工業¥6,498税込¥7,1481台翌日出荷から46日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
スタック弁圧力取出用ブロック
ダイキン工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8401質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40