カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- Aratas(旧:omron)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(64)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ナブテスコサービス(37)
- ハリケーン(1)
- 象印マホービン(3)
「cj2e」の検索結果
特価
関連キーワード

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥45,120税込¥49,6321台10日以内出荷から100日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途DC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]02(1/4)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)100接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])17.5[175]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら