カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- SAMTEC(22)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- リケン(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 服部(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ニッサン(1)
- ヒロショウ(1)
- エスロン(1)
- FMC(1)
- カナフジ電工(1)
「clp-20」の検索結果

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷から45日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。用途AC電源用仕様デザイン番号:[呼び径]03(3/8)種類Kシリーズ電磁操作弁呼び径3/8最大流量(L/min)160(DC)/130(AC)接続方法ガスケット取付形保護等級【外被】IEC Pub529 IP65許容背圧(MPa[kgf/cm2])16[160]
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥139,800税込¥153,7801台40日以内出荷から50日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。仕様デザイン番号:20種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径1/2接続方法ガスケット取付形