曜日別特売

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁

方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁 - ダイキン工業

35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。

仕様
デザイン番号:20
種類
Kシリーズ電磁パイロット切換弁
呼び径
1/2
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1台
注意
※サブプレートはありません。
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全76種類を絞り込む
作動方式
スプール形式
76種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
適合流体
スプール形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584468KSH-G04-3BA-20-X-W【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[3]モデル表参照
¥162,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03584861KSH-G04-4CB-20-XCL-GR【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥234,000
¥179,800
¥197,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03584967KSH-G04-4CR-20-XN-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585028KSH-G04-4CR-20-XNP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585116H-KSH-G04-2BR-20-YNP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥250,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585229KSH-G04-4CP-20-XENR【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥212,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585342H-KSH-G04-2BP-20-YNP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥250,000
¥169,800
¥186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585360H-KSH-G04-2BR-20-NP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥250,000
¥169,800
¥186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585448KSH-G04-2CR-20-XN-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585570KSH-G04-4CQ-20-XNP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585588KSH-G04-4CA-20-CLE【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥234,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585877KSH-G04-2BA-20-YEN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥168,000
¥94,980
¥104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586157KSH-G04-4CE-20-X-W【スプール】ノースプリング形石油系作動油[4]モデル表参照
¥194,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586209H-KSH-G04-2CA-20-Y【スプール】スプリングセンタ形水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥251,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586261KSH-G04-2CB-20-X-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥220,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586376F-KSH-G04-4CB-20-W【スプール】スプリングセンタ形りん酸エステル系作動油[4]モデル表参照
¥252,000
¥139,800
¥153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586428KSH-G04-4CA-20-XN-CLP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥228,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586672KSH-G04-3CA-20-X-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[3]モデル表参照
¥184,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586848KSH-G04-4CS-20-XN-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥188,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587119H-KSH-G04-2BB-20-YNP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥233,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587512KSH-G04-2BR-20-YNP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587600KSH-G04-81CP-20-XN【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[81]モデル表参照
¥209,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587722H-KSH-G04-2CR-20-N-W【スプール】スプリングセンタ形水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥286,000
¥189,800
¥208,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587776KSH-G04-4CP-20-XN-GR【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥159,800
¥175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587880KSH-G04-44CR-20-XNP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[44]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587932KSH-G04-2BR-20-YN-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588126KSH-G04-4CB-20-X-GR【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588318KSH-G04-44CC-20-XN【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[44]モデル表参照
¥188,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03588966KSH-G04-2BQ-20-YNP【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589219KSH-G04-4CP-20-XN-R【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589359KSH-G04-2CP-20-XNCLP-GR【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥257,000
¥169,800
¥186,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590032KSH-G04-2BB-20-CLE【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥215,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590400KSH-G04-2BA-20-YN-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥168,000
¥94,980
¥104,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590531H-KSH-G04-2CR-20-XN-W【スプール】スプリングセンタ形水・グリコール系作動油[2]モデル表参照
¥286,000
¥189,800
¥208,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03590610KSH-G04-44CR-20-NP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[44]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590689H-KSH-G04-44CR-20-XNP【スプール】スプリングセンタ形水・グリコール系作動油[44]モデル表参照
¥286,000
¥189,800
¥208,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03590881KSH-G04-2DR-20-XN-W【スプール】ノースプリング形(デテント形)石油系作動油[2]モデル表参照
¥255,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590978KSH-G04-2CA-20-Z-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥184,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591039KSH-G04-4CP-20-XEN-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥246,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591066KSH-G04-44CA-20-XN【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[44]モデル表参照
¥188,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591319KSH-G04-4CP-20-EN-GR【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥159,800
¥175,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591362KSH-G04-4CP-20-XNP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[4]モデル表参照
¥209,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591766KSH-G04-44CQ-20-XNP【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[44]モデル表参照
¥209,000
¥139,800
¥153,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591861KSH-G04-2CR-20-XN-CLE-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥257,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592080H-KSH-G04-44CR-20-NP【スプール】スプリングセンタ形水・グリコール系作動油[44]モデル表参照
¥286,000
¥189,800
¥208,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03592150KSH-G04-3BP-20-YN-W【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[3]モデル表参照
¥220,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592482KSH-G04-3BP-20-XEN【スプール】スプリングオフセット形(SOL.a付)石油系作動油[3]モデル表参照
¥183,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592631KSH-G04-2BP-20-XN-CL【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥232,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592676KSH-G04-2CP-20-X-W【スプール】スプリングセンタ形石油系作動油[2]モデル表参照
¥204,000
¥149,800
¥164,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592746KSH-G04-2BS-20-YN-2T【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)石油系作動油[2]モデル表参照
¥183,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする