カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- ニッサン(122)
- MAZDA(マツダ)(33)
- SMC(31)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- ホンダ(24)
- 伊東電機(21)
- NTB(5)
- AMPHENOL(5)
- Haier(ハイアール)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- JAPPY(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- mizuno(ミズノ)(3)
- カナレ電気(2)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- JRC(2)
- ブランドをもっと見る
「jf-c」の検索結果

流量調整弁ガスケット取付形
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。トラスコ品番364-8664管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)
ダイキン工業¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
流量調整弁 ガスケット取付形
ダイキン工業¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
流量調整弁(ガスケット取付形)
ダイキン工業¥65,980税込¥72,5781台当日出荷圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁