カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • NTB(5)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • Haier(ハイアール)(3)
  • JAPPY(3)
  • mizuno(ミズノ)(3)
  • AMPHENOL(3)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • スケーター(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハリケーン(1)
  • 高須産業(1)
  • HASCO(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KVK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jf-c」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量調整弁(ガスケット取付形) ダイキン工業流量調整弁(ガスケット取付形)ダイキン工業
58,980税込64,878
1台
当日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]バルブ種類流量制御弁
流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁ガスケット取付形ダイキン工業
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8664管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
サブプレート ダイキン工業サブプレートダイキン工業
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から90日以内出荷
仕様サブプレート
流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)ダイキン工業
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
流量調整弁    ガスケット取付形 ダイキン工業流量調整弁 ガスケット取付形ダイキン工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番101-5630質量(kg)3.9管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.03~30弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
チェック弁付流量調整弁 圧力・温度補償付 ダイキン工業チェック弁付流量調整弁 圧力・温度補償付ダイキン工業
73,980税込81,378
1個
120日以内出荷
油圧バルブカテゴリ