カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • BIGM(丸山製作所)(433)
  • SMC(53)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(14)
  • ネグロス電工(6)
  • ジョプラックス(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • アガトン(5)
  • STEADY(4)
  • Jackery(ジャクリ)(4)
  • カツイチ(4)
  • エスコ(3)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ノガ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「js-4」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁用サブプレート ダイキン工業電磁弁用サブプレートダイキン工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁(JS形) ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JS形)ダイキン工業
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁操作弁1/8 ダイキン工業電磁操作弁1/8ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)20.5接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)18バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
94,980税込104,478
1個
80日以内出荷
油圧バルブカテゴリ
関連カテゴリ