カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
「lt5060a-10」の検索結果

オイルクーラー
ダイキン工業¥359,800税込¥395,7801台当日出荷少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)トラスコ品番364-9245全長(mm)1099質量(kg)56最大流量(L/min)500全高(mm)236伝熱面積(m2)6.3