カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ダイキン工業
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「mt-03w-50」の検索結果
特価

03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
モジュラースタック弁 03シリーズ
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台40日以内出荷03シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。形式基本形式:モジュラースタック形絞り弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.16制御ポートA・Bポート