カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-03w」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビークトッププロテクション MT-BT003W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークトッププロテクション MT-BT003W

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT003W。販売備考:キャンセル不可商品です。Beak Top Protection ホワイトwithグレー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT Pro 20-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ホワイト/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-24)タイプBeak Protection Kit
  • 03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

    ダイキン工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌日出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類流量制御弁
  • 3カ-W (+-)MTネジナベ 大阪魂

    3カ-W (+-)MTネジナベ

    大阪魂
    ¥5,700税込¥6,270
    1袋(1500個)
    4日以内出荷
    特長 複数条のねじ部を有するタッピンねじにおいて、先端錐部と軸部の境界部分にトルク負担の掛かる箇所が ありますが、MTねじは2条ねじですが、その境界部のねじを半回転ないし数回転分ねじ無しにして急変する トルク負担をなくしねじ込み時のスムーズな作業性を実現しました。
    長さ(mm)20呼び3.8
  • モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業

    モジュラースタック弁 03シリーズ

    ダイキン工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    40日以内出荷
    03シリーズスタック形のA・Bポート絞り弁です。
    形式基本形式:モジュラースタック形絞り弁呼び径3/8最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)【チェック弁】0.16制御ポートA・Bポート
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ホコリ防止シャッター付トリプルタップ オーム電機

    ホコリ防止シャッター付トリプルタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
    色ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数3コンセント形状2P機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキングプラグ形状L型
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥12,338~税込¥13,572~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
    用途ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)・ハイゼットトラックへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1個、ブラケット(L・R)×各1個、オーディオハーネス(10P)×1個、車速配線カプラー(20P・24P)×1個、ビス ワイドパネル用×4個、タッピング ワイドパネル用×4個、タッピング ブラケット用×4個適合車種ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)(型式:S700V、S700W、S710V、S710W、年式:令和3年12月~※スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバンL/MT車(デラックス/スペシャル/デッキバン)は取り付け不可)、ダイハツ ハイゼットトラック(型式:S500P、S510P、年式:令和3年12月~※スマートアシスト非装着車は取り付け不可)
  • 10.8V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式 全ねじカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トップクラスの軽量ボディ。質量 2.7kg (電池BSL1250MT装着時)。重心に近い位置にグリップがあり、天井向けにバランスの良い形状に。業界最短 最小切断長さ 全ねじ切断長さ 17mm。コレクトボックス標準付属。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスにより、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。トリマ装着可能。標準付属のW3/8トリマは本体に装着でき、どこでも容易にバリ取りが可能です。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。仮置きに便利なフック付きです。1充電当たりの作業量(目安)。電池 BSL1250MT使用時 W3/8軟鋼 約750本切断。電池 BSL1240M使用時 W3/8軟鋼 約600本切断。※数値は参考値です。条件や環境により異なります
    用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
  • 水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC

    水用デジタルフロースイッチ PF3W3

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • MELSERVO-J5シリーズ  サーボモータ HK-MTシリーズ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ

    三菱電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mAリード線(N)電源・出力接続リード線なし
  • パイルアップスタンド つくし工房

    パイルアップスタンド

    つくし工房
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    多言語表示で年々増える訪日客に親切な表示を!
    質量(kg)(本体部)3.2、(ウェイト部)1.5材質(本体)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パイルアップスタンド)660×410×850水タンク容量(L)13.5言語表示英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語材質(反射板)高輝度反射板表示寸法(mm)(ステッカー部)630×300
  • マルチフロアサイン 〇〇作業中 両面表示 つくし工房

    マルチフロアサイン 〇〇作業中 両面表示

    つくし工房
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    8日以内出荷
    スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
    幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容○○作業中 両面表示取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60材質(表示部)ステッカー
  • クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm SHIMANO(シマノ)

    クランク EFCMT2103EX002CL 40/30/22T 9S ガード付 175mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    8日以内出荷
    仕様FRONT CHAINWHEEL, FC-MT210-3, FOR REAR 9-SPEED, 2-PCS FC, 175MM, 40-30-22T W/CG,W/O BB PARTS, BLACK, IND.PACK
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
  • PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC

    PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
  • 卓上フライス盤 コスモキカイ

    卓上フライス盤

    コスモキカイ
    ¥769,800税込¥846,780
    1台
    10日以内出荷
    コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます 工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能) アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます
    付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP)質量(kg)185消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900目盛(mm)テーブル:0.05引きねじW1/2モーター出力(W)750(1HP)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620モーター電圧(V)単相100スピンドルMT3テーブルスロット4最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95作業面寸法(mm)X×Y:190×585送りねじ(mm)テーブル:2.5
  • 卓上ミニフライス盤 コスモキカイ

    卓上ミニフライス盤

    コスモキカイ
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    12日以内出荷
    主軸上下にデジタルスケールが標準装備 照明(スイッチ付) 標準装備 主軸ヘッドは左右最大90°までの傾斜 高速低速切替はワンタッチで出来ます 正面のツマミ操作で簡単に主軸速度の変速が出来る 正逆スイッチ付
    付属品スパナ2本、ドリルチャックアーバーMT 3、六角レンチ、引きネジ、取扱説明書、モーター単相100V750W DCモーター質量(kg)105目盛(mm)テーブル:0.05テーブル寸法(mm)500×180モーター0.75、DCモーター機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100 3/4HP主軸回転数(min-1[r.p.m])(H)100~1300、(L) 200~2600(無段変速)テーブルスロット4主軸外径(Φmm)60傾き角(°)主軸ヘッド:90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)570×750×(最大)940振り(mm)(最大)320移動量(mm)長手方向:290、奥行:160コラム面距離(mm)スピンドル中心より:160上下移動量(mm)ヘッド: 270、スピンドル:50溝(mm)テーブル:12
  • アクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ

    アクト2 背エラストマー 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1脚
    19日以内出荷
    新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!
    その他【ヘッドサポート】なし高さ(mm)995肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
  • アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ

    アクト2 背エラストマー 肘ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1脚
    19日以内出荷
    新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!
    その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)16.7高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛なし座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付
  • アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ

    アクト2 背エラストマー 固定肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥119,800税込¥131,780
    1脚
    19日以内出荷
    新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!
    その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)21高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
  • アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ

    アクト2 背エラストマー 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥129,800税込¥142,780
    1脚
    19日以内出荷
    新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!
    その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)21.8高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛固定肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付
  • アクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ

    アクト2 背エラストマー 4D可動肘 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥139,800税込¥153,780
    1脚
    19日以内出荷
    新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!
    その他【ヘッドサポート】なし質量(kg)17.2高さ(mm)995肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
  • アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ

    アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥149,800税込¥164,780
    1脚
    19日以内出荷
    新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!
    その他【ヘッド】なし幅(mm)675質量(kg)18高さ(mm)995奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30E)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    出力仕様(E)PNP+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F) SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    20日以内出荷
    表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
  • PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ SMC

    PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    20日以内出荷
  • 方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁 ダイキン工業

    方向制御Ⅰ高圧電磁パイロット切替弁

    ダイキン工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    80日以内出荷
    35MPa{350kgf/cm2}、700L/minの高圧・大流量を実現しました。
    種類Kシリーズ電磁パイロット切換弁呼び径3/4最大流量(L/min)700作動方式【スプール】スプリングセンタ形最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35(350)接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油最高切換頻度(min-1)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~35[5~350]