カテゴリ

  • 溶接用品(34)
絞り込み
ブランド
  • マグナアロイアンドリサーチ
  • モノタロウ(5)
  • 扶桑精機(88)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • ミドリ安全(73)
  • RS PRO(66)
  • エスコ(50)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(42)
  • SAMTEC(42)
  • イスカル(32)
  • 冨士電線(東京)(23)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(20)
  • カナレ電気(17)
  • NS(日進工具)(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • 関西通信電線(13)
  • コヅチ(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • KITACO(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC マグナアロイアンドリサーチ

    ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC

    マグナアロイアンドリサーチ
    27,980税込30,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
    用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)30電流範囲(A)110-150溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn
  • 焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720 マグナアロイアンドリサーチ

    焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1パック(7本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
    用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼硬度切削加工不可棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70-110溶接方法手溶接AC/DC材質規格Fe,C,Si,Mn
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    28,980税込31,878
    1パック(15本)
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(17本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。
    用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    29,980税込32,978
    1パック(16本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)35-25電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1パック(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    17,980税込19,778
    1パック(55本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・
    用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)20-6電流範囲(A)15-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
  • 熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    16,980税込18,678
    1パック(17本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・
    用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)20-6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
  • 熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    30,980税込34,078
    1パック(7本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    熱間金型工具鋼用TIG用
    用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC52-55棒長(mm)914棒径(Φmm)2.4電流範囲(A)40-120溶接方法TIG溶接材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    25,980税込28,578
    1パック(7本)
    翌日出荷から7日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    49,980税込54,978
    1パック(7本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。
    用途全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り適合全銅合金及び鉄系硬度130-150B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.4伸び(%)23電流範囲(A)70-205溶接方法TIG溶接材質規格CuNiMnAl
  • 補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F マグナアロイアンドリサーチ

    補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F

    マグナアロイアンドリサーチ
    43,980税込48,378
    1パック(2本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
    用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度110B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法ガス溶接溶融温度(℃)604-626材質規格Cu,Ag
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    38,980税込42,878
    1パック(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)70電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    11,980税込13,178
    1パック(7本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    63,980税込70,378
    1パック(17本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
    用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    14,900税込16,390
    1パック(25本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ
    39,980税込43,978
    1パック(5本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)50電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    36,980税込40,678
    1パック(5本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)70電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチ

    ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777

    マグナアロイアンドリサーチ
    54,980税込60,478
    1パック(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)50電流範囲(A)35-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770 マグナアロイアンドリサーチ

    超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770

    マグナアロイアンドリサーチ
    40,980税込45,078
    1パック(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)250棒径(Φmm)2.4伸び(%)70電流範囲(A)40-85溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    20,980税込23,078
    1パック(15本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)35電流範囲(A)60-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395 マグナアロイアンドリサーチ

    ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395

    マグナアロイアンドリサーチ
    15,980税込17,578
    1パック(7本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
    用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)85-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1パック(17本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
  • あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480 マグナアロイアンドリサーチ

    あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(7本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    69,980税込76,978
    1パック(17本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒径(Φmm)1.6伸び(%)22電流範囲(A)30-100溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    57,980税込63,778
    1パック(7本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    79,900税込87,890
    1パック(15本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)22電流範囲(A)45-90溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    23,980税込26,378
    1パック(5本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)35-25電流範囲(A)110-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    32,980税込36,278
    1パック(55本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    7,390税込8,129
    1パック(15本)
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)25電流範囲(A)30-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,398税込7,038
    1パック(7本)
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)50-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
  • マグネティック合金鋼用棒マグナ 307 マグナアロイアンドリサーチ

    マグネティック合金鋼用棒マグナ 307

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,898税込7,588
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。
    用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)65-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
  • 高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305 マグナアロイアンドリサーチ

    高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,998税込7,698
    1パック(5本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
    用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)24電流範囲(A)140-220溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
  • アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC マグナアロイアンドリサーチ

    アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1パック(0.25kg×18本)
    8日以内出荷
    唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
    用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)65~120溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si