カテゴリ
- 溶接用品(34)
絞り込み
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(88)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(42)
- イスカル(29)
- 冨士電線(東京)(21)
- エスコ(20)
- 3M(スリーエム)(20)
- フジクラ・ダイヤケーブル(16)
- NS(日進工具)(15)
- 関西通信電線(13)
- KITACO(13)
- コヅチ(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(11)
- omron(オムロン)(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- 明工社(9)
- EMERSON(エマーソン)(9)
- タンガロイ(8)
- ブランドをもっと見る
「em-2」の検索結果

ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC
マグナアロイアンドリサーチ¥27,980~税込¥30,778~1パック(7本)ほか翌日出荷から6日以内出荷銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)30電流範囲(A)110-150溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn
焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581パック(7本)当日出荷から6日以内出荷ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼硬度切削加工不可棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70-110溶接方法手溶接AC/DC材質規格Fe,C,Si,Mn
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥28,980税込¥31,8781パック(15本)当日出荷から5日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998税込¥10,9981パック(17本)翌日出荷から10日以内出荷切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発された製品です。用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)24電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥29,980税込¥32,9781パック(16本)翌日出荷から8日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)35-25電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781パック(7本)翌日出荷から6日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980税込¥19,7781パック(55本)翌日出荷から5日以内出荷クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)20-6電流範囲(A)15-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥16,980税込¥18,6781パック(17本)翌日出荷から5日以内出荷クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6伸び(%)20-6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
熱間金型工具鋼用TIG用914MMマグナ 470T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥30,980税込¥34,0781パック(7本)翌日出荷から5日以内出荷熱間金型工具鋼用TIG用用途熱間金型工具鋼用TIG用914mmMAGNA 470T.I.G. 3/32" - 12g - 2.38mm適合工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC52-55棒長(mm)914棒径(Φmm)2.4電流範囲(A)40-120溶接方法TIG溶接材質規格熱間ダイス系SKD62 C,Mo.Mn、Cr,.Ni,,Fe、Si,V
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥25,980税込¥28,5781パック(7本)翌日出荷から7日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
全銅合金用TIG専用棒マグナ 28T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥49,980税込¥54,9781パック(7本)翌日出荷から5日以内出荷全種類の銅合金用に使用でき、補修溶接専用で、鋼の肉盛TIG棒向けに開発された溶接材です。用途全銅合金用の接合、ギヤ―、シャフトのキー溝の肉盛り適合全銅合金及び鉄系硬度130-150B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.4伸び(%)23電流範囲(A)70-205溶接方法TIG溶接材質規格CuNiMnAl
補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F
マグナアロイアンドリサーチ¥43,980税込¥48,3781パック(2本)翌日出荷から5日以内出荷異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度110B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法ガス溶接溶融温度(℃)604-626材質規格Cu,Ag
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥38,980税込¥42,8781パック(7本)翌日出荷から6日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)70電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥11,980税込¥13,1781パック(7本)翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥63,980税込¥70,3781パック(17本)翌日出荷から5日以内出荷フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥14,900税込¥16,3901パック(25本)翌日出荷から6日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ¥39,980税込¥43,9781パック(5本)翌日出荷から5日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)50電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥36,980税込¥40,6781パック(5本)翌日出荷から5日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)70電流範囲(A)75-140溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777
マグナアロイアンドリサーチ¥54,980税込¥60,4781パック(7本)翌日出荷から6日以内出荷ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)50電流範囲(A)35-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
マグナアロイアンドリサーチ¥40,980税込¥45,0781パック(7本)翌日出荷から6日以内出荷超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度160B棒長(mm)250棒径(Φmm)2.4伸び(%)70電流範囲(A)40-85溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393
マグナアロイアンドリサーチ¥20,980税込¥23,0781パック(15本)翌日出荷から5日以内出荷棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)35電流範囲(A)60-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
マグナアロイアンドリサーチ¥15,980税込¥17,5781パック(7本)翌日出荷から6日以内出荷デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)85-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
あらゆる金型工具鋼用TIG用914MM マグナ 480T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781パック(17本)翌日出荷から6日以内出荷気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)914棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)25-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480
マグナアロイアンドリサーチ¥26,980税込¥29,6781パック(7本)翌日出荷から10日以内出荷気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥69,980税込¥76,9781パック(17本)翌日出荷から6日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒径(Φmm)1.6伸び(%)22電流範囲(A)30-100溶接方法TIG溶接DC材質規格Ni Cr.Mo
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥57,980税込¥63,7781パック(7本)翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12
マグナアロイアンドリサーチ¥79,900税込¥87,8901パック(15本)翌日出荷から5日以内出荷常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)22電流範囲(A)45-90溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥23,980税込¥26,3781パック(5本)翌日出荷から6日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)35-25電流範囲(A)110-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥32,980税込¥36,2781パック(55本)翌日出荷から6日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥7,390税込¥8,1291パック(15本)5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)25電流範囲(A)30-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,398税込¥7,0381パック(7本)5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)50-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,898税込¥7,5881パック(5本)5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)65-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
マグナアロイアンドリサーチ¥6,998税込¥7,6981パック(5本)5日以内出荷から6日以内出荷新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)24電流範囲(A)140-220溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
アルミ用直流手溶接棒及びガス用マグナ 505DC
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781パック(0.25kg×18本)8日以内出荷唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造質量(kg)0.25硬度58B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)65~120溶接方法手溶接DC材質規格Al,Mn,Mg,Si