12ページ目:

1,210件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH-89(A)-2用の防水パッキン ジョー・プリンス竹下PH-89(A)-2用の防水パッキンジョー・プリンス竹下
74税込81
1枚
6日以内出荷
H-89-2用防水パッキンです。
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色
オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下オイルダンパー(伸長タイプ)ジョー・プリンス竹下
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オイルダンパーの注意事項(0.67MB)分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
Uキャッチ ジョー・プリンス竹下Uキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
39税込43
1個
6日以内出荷
小型で軽量です。
用途各種キャビネット付属品M2.5木ネジ×4本材質ポリエチレン(PE)質量(g)5仕上白色コード1064050600分野設備・機械
モダンラッチ ジョー・プリンス竹下モダンラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
扉をカチッと音がするまで閉めるだけで、簡易ロックされます。指先で扉を押すと開扉します。
用途各種キャビネット付属品M3木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)48仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1064040200分野設備・機械
スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
シャッター付カムロック 黒色被膜 違い ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 黒色被膜 違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。酸化皮膜処理で耐蝕性に優れています。鍵はリバーシブルキーです。ポジションストップ機能付きです。
用途ロッカー、分電盤、鋼製家具仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス質量(g)40仕上黒色酸化被膜コード1062371400取付板厚(mm)(最大)12RoHS指令(10物質対応)対応2本付属分野設備・機械
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)ジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
6日以内出荷
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルロック 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 違いジョー・プリンス竹下
1,358税込1,494
1個
7日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機付属品鍵×2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス点検口用ピボットヒンジ(ビス止タイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)114RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケット ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック用ガラス扉ブラケットジョー・プリンス竹下
589税込648
1個
6日以内出荷
カムロックをガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ブラケットが回り止めとなるため、ガラスに丸い穴を開けるだけでカムロックを取り付けることができます。一部コンビネーションロックにも使用できます。 パッキンが付属しており、ガラス面を保護することができます。
材質ステンレス(ブラケット)PVC(パッキン 2枚)仕上鏡面研磨(ブラケット)適合ガラス厚(mm)5~7
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)5仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ) ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)ジョー・プリンス竹下
469税込516
1個
11日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)コード1034011200RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用ピボットヒンジ ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)種別建築仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストップ付軸吊蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスストップ付軸吊蝶番ジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
鉄角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス 蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
159税込175
1個
6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススプリング蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレススプリング蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
鉄スプリング蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄スプリング蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチロック ジョー・プリンス竹下キャッチロックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
予約販売
扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
KNP チェーン ジョー・プリンス竹下KNP チェーンジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
当日出荷
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落し ジョー・プリンス竹下強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋込型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能な埋め込みタイプです。
用途鋼製家具、収納ボックス等材質ポリアミド(PA6)+ ポリアセタール(POM)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA 型ボールキャッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスA 型ボールキャッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ引手 ジョー・プリンス竹下アルミ引手ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単です。 パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途消火栓、防災設備材質アルミニウム押出形材(Al)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)102仕上アルマイト仕上+ グレー色取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)44仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
脱落ビス ジョー・プリンス竹下脱落ビスジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
スタッド付のカードホルダーです。
用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手 ジョー・プリンス竹下角型取手ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
予約販売
普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上サテンクロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])160[16.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナージョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
予約販売
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。
用途食品機械、紙加工機器許容荷重(N[kgf])100[10.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
小型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ステンレス平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ハンドルジョー・プリンス竹下
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上サンドブラスト仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
横型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドルジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色クリアー塗装仕上取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下ボタン付丸型平面ハンドルジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスLH 型防水キーロット ジョー・プリンス竹下ステンレスLH 型防水キーロットジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)86仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下T 型ハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下ラバーコーティングマグネット(スタッド付)ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
5日以内出荷
・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
埋め込みマグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下埋め込みマグネットキャッチジョー・プリンス竹下
190税込209
1個
7日以内出荷
・マグネット面は取付面に対して平行です。・吸着板はクッション付き首振りタイプです。
用途各種キャビネット汎用材質ポリアミド(PA)+スチール吸着力(N[kgf])20 (2)RoHS指令(10物質対応)対応