カテゴリ

  • 機構部品(239)
    • ロック、鍵、キー(197)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(8)
  • 建築金物(7)
    • ドア・扉金物(1)
    • 鍵・錠前(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(53)
  • 栃木屋(151)
  • SOL HARD(12)
  • ハイロジック(107)
  • TAKIGEN(タキゲン)(565)
  • アイアイ(7)
  • アルファ(21)
  • ベッセル(4)
  • ノーブランド(83)
  • WAKI(和気産業)(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(501)
  • エスコ(393)
  • メディアカバーマーケット(364)
  • TRUSCO(303)
  • イトーキ(282)
  • コクヨ(228)
  • ナイキ(202)
  • RS PRO(199)
  • サンワサプライ(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鍵」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗平打掛 ジョー・プリンス竹下塗平打掛ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス鍵止パッチンジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])290[29.6]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 鍵違い数が豊富です。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
スライドロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
当日出荷
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下L-584-SUS用鍵ジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
当日出荷
L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
適合本体L-584-SUS-1
アジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下アジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,459税込1,605
1個
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
用途鋼製家具、自動販売機材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上仕様止金は付属していません。L-555もしくはL-554をご使用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い鍵違い数最大10通り-付属品鍵×2本、専用止金×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,579税込1,737
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスセミパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨推奨ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様非常解錠装置付付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ダイカストT 型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)72仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
引違い用シリンダー鎌錠 鍵違い ジョー・プリンス竹下引違い用シリンダー鎌錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
ステンレス差込栓錠 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
849税込934
1個
欠品中
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
薄型カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い、1点抜け付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)33仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレスつる長パッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])80[8.2]材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違いジョー・プリンス竹下
949税込1,044
1個
欠品中
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)5.5鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応No.1061704302
クリップパッチン 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下クリップパッチン 鍵穴付ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械等材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシジョー・プリンス竹下
819税込901
1個
当日出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ダイカストT 型カムロック 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下ダイカストT 型カムロック 鍵ナシジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
仕様鍵ナシ材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)55仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
当日出荷
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)1.2~2RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
鉄鍵止パッチン ジョー・プリンス竹下鉄鍵止パッチンジョー・プリンス竹下
299税込329
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械許容荷重(N[kgf])280[28.6]材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)78
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ) ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)ジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
薄型スイングハンドル 鍵ナシ ジョー・プリンス竹下薄型スイングハンドル 鍵ナシジョー・プリンス竹下
1,049税込1,154
1個
6日以内出荷
薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ウイングハンドル 鍵付 同一 ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。分野設備・機械
破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下破壊防止ディンプルロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・鍵はリバーシブルキーです。・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・自動販売機、コインロッカー仕様同一鍵材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)(最大)9RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付 ジョー・プリンス竹下ステンレス密閉ハンドル 鍵穴付ジョー・プリンス竹下
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。仕上鏡面研磨製品質量(g)746RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付 ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ) ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸付属品M3皿小ネジ3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下防水ディンプルロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ローコストタイプで汎用性に優れています。 防水、防塵シャッター付きです。 特殊形状ピンにより、ピッキングが困難です。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、ロッカー等材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応