カテゴリ
- 機構部品(23)
- 物流用品(4)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- ASUS(エイスース)(116)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- Dynabook(1)
- メディアカバーマーケット(2,904)
- イマオコーポレーション(36)
- StarTech.com(35)
- iFace(18)
- ANTEC(17)
- ASUSTOR(15)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ラムマウント(13)
- Electro Harmonix(10)
- 日東工器(9)
- PEGASUS(旧:ペガサスミシン)(9)
- 大阪魂(7)
- 鶴見製作所(6)
- サンワサプライ(5)
- マリンテック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「asus」の検索結果

ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスE 型止金
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥289税込¥3181個当日出荷・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。用途各種小型ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨使用例各種小型ボックス、機械等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥379~税込¥417~1個当日出荷から23日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下¥74~税込¥81~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス丸棒取手(落込タイプ)Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレス防水スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンドル
ジョー・プリンス竹下¥6,098税込¥6,7081個当日出荷左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷・マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。 ・Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ・OT-B090A-SUSは、上クリアランス寸法20mmに対応しているため、OT-B630-SUSと併用できます。用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +ポリエチレン(PE)+ネオジム磁石仕上鏡面研磨(MST)
ステンレスU 型取手(スタッドナシ)
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)63仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])430[43.9]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス止金
ジョー・プリンス竹下¥209税込¥2301個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥469~税込¥516~1個5日以内出荷クリップ式で振動に強いです。用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレスE 型止金 特大
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途厨房機器、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型取手
ジョー・プリンス竹下¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型取手です。用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシールアップボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,979~税込¥2,177~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
ステンレス平面リフトハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス引手
ジョー・プリンス竹下¥690税込¥7591個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スタッド、ナット部分もステンレス製です。用途厨房機器、医療機器、船舶等付属品六角ナット×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(厚口)
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用長蝶番です。用途配電盤扉、輸送機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスマンテルチェーン
ジョー・プリンス竹下¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
ジョー・プリンス竹下¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応