カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- MAZDA(マツダ)(9)
- 二葉製作所(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ナベヤ(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- 倉敷化工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スズキ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 栃木屋(1)
- Kawasaki(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- ダイハツ(1)
- HANIL PRECISION(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「f151 34 003」の検索結果
特価

ガススプリング
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
オイルレスガススプリング(100N)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。用途車両、事務機器、各種扉開閉用付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]