カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- 渡辺電機工業(15)
- SMC(12)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- PGA(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PROST's(7)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- PUMA GLOVE(6)
- 京セラ(5)
- Avail(アベイル)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- PressVac(プレスバック)(4)
- アズワン(3)
- テクロック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pg-15」の検索結果

ゴムバッファー KJ型
ジョー・プリンス竹下¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。形状置き型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ワッシャー入ゴム脚K型
ジョー・プリンス竹下¥179税込¥1971セット(10個)12日以内出荷・鉄製のワッシャ入りです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)種類ゴム足硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
吊形ラバースプリング MC型
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個6日以内出荷から9日以内出荷コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量用防振ゴム KXA型
ジョー・プリンス竹下¥789税込¥8681個6日以内出荷構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。 軽荷重用です。 金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。 硬度15°用途制御盤、軽荷重機器付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/緩衝/防音
ステンレス丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥889税込¥9781個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり広範囲に使用できます。硬度60°用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム KA型
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個7日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防 。 止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向に 。 も使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ2 個、六角ナット2 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム RA型
ジョー・プリンス竹下¥589税込¥6481個7日以内出荷から12日以内出荷ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振