ジョー・プリンス竹下
ワッシャー入ゴム脚K型
・鉄製のワッシャ入りです。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
仕上
黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・ご注文時は表記されている注文単位にご注意下さい。
※・複数ご注文の場合は、袋をまとめて出荷する場合があります。
※・K-3617、SK-2519 はドーム形状です。
全26種類を絞り込む
内容量
1セット(10個)
1個
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82764136
PG-1 K-12
1セット(10個)
Φ12×9
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
12日以内出荷
82764145
PG-1 K-10
1セット(10個)
Φ10×5
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
12日以内出荷
82764161
PG-1 K-15
1セット(10個)
Φ15×8
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
12日以内出荷
82764170
PG-1 K-2320
1セット(10個)
Φ23×20
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
12日以内出荷
82764179
PG-1 K-34
1個
Φ34×18
¥
56
¥
55
¥
61
(税込)
12日以内出荷
82764197
PG-1 K-16
1セット(10個)
Φ16×10
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
12日以内出荷
82764206
PG-1 K-29
1セット(10個)
Φ29×15
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
12日以内出荷
82764215
PG-1 K-1510
1セット(10個)
Φ15×10
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
12日以内出荷
82764231
PG-1 K-3617
1個
Φ36×17
¥
79
¥
78
¥
86
(税込)
12日以内出荷
82764267
PG-1 K-18
1セット(10個)
Φ18×11
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
12日以内出荷
82764301
PG-1 K-3220
1個
Φ32×20
¥
55
¥
54
¥
59
(税込)
12日以内出荷
82764319
PG-1 K-26
1セット(10個)
Φ26×15
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
12日以内出荷
82764328
PG-1 K-36
1個
Φ36×22
¥
81
¥
80
¥
88
(税込)
12日以内出荷
82764346
PG-1 K-3215
1セット(10個)
Φ32×15
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
12日以内出荷
82764380
PG-1 K-28
1セット(10個)
Φ28×18
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
82764477
PG-1 K-23
1セット(10個)
Φ23×14
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
12日以内出荷
82764590
PG-1 K-20
1セット(10個)
Φ20×12
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
12日以内出荷
82764599
PG-1 K-40
1個
Φ40×22
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
12日以内出荷
82764635
PG-1 K-38
1個
Φ38×24
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
12日以内出荷
82764721
PG-1 K-3225
1個
Φ32×25
¥
68
¥
67
¥
74
(税込)
12日以内出荷
82764739
PG-1 K-22
1セット(10個)
Φ22×24
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
12日以内出荷
82764748
PG-1 K-45
1個
Φ45×27
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
12日以内出荷
82764766
PG-1 K-2017
1セット(10個)
Φ20×17
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
82764791
PG-1 K-24
1セット(10個)
Φ24×10
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
12日以内出荷
82764818
PG-1 K-63
1個
Φ63×26
¥
335
¥
329
¥
362
(税込)
12日以内出荷
82764696
PG-1 K-30
1セット(10個)
Φ30×19
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください